タカヤ商事
ツータックカーゴパンツ LB-1111
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
マリンブルー
ストーングレー
マリンブルー
モスグリーン
ライトブルー
ウエスト(cm)
110
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
125
サイズ
110
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
125
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73404013
品番
LB-1111
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
色
マリンブルー
サイズ
110
混率(%)
綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
110
仕様
動きの激しい股部分を棒シックで補強。バックのベルトループは力強い幅ひろ仕様。防シワ素材。
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80