タカヤ商事
ツータックカーゴパンツ LB-1111
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ライトブルー
ストーングレー
マリンブルー
モスグリーン
ライトブルー
ウエスト(cm)
91
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
125
サイズ
91
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
110
115
125
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73404248
品番
LB-1111
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー
用途
林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般
色
ライトブルー
サイズ
91
混率(%)
綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
91
仕様
動きの激しい股部分を棒シックで補強。バックのベルトループは力強い幅ひろ仕様。防シワ素材。
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80