※使用例
ノーブランド
小物BOX(長物用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73405754
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。
商品をより際立たせて陳列できます。
用途
ペンや万年筆など筆記具のディスプレイに最適。
仕様
4列6段
材質
アクリル樹脂
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×320×500
注意
※商品の在庫状況により、指定日にお届けできない可能性もございます。
※お客様都合での返品や交換はお受けできませんので、サイズ等しっかりとご確認の上、ご注文下さい。