GR9010 スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋5双組 高田商事 73405858

スーパーフィット 天然ゴム背抜き手袋5双組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズL
全長(cm)約23
内容量1組(5双)注文コード73405858品番GR9010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
¥789
サイズ
L
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手のひらまわり(cm)
約17.5
材質
手袋:ポリエステル100%、手のひら部分:天然ゴム
色
レッド
入数(双)
5
機能
薄手・グリップ力・通気性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする