- デカエース1号 住化グリーン 73406025

- デカエース1号 住化グリーン 73406025
- デカエース1号 住化グリーン 73406025

デカエース1号

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(550g)注文コード73406025品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

液体微量要素複合肥料です。
光合成を促進し、より多くの炭水化物(糖類・エネルギー)を作り出します。
窒素・リン酸・加里を含まず、濃度により作物の様々な状況に対応出来ます。
植物体内の酸素・ホルモンを安定化させ植物の生理活性を上げるため発根・開花・着果を促進します。

登録保証生第104618号成分(保証)水溶性マンガン1%、水溶性ホウ素2%配合成分ルチン9%
注意
※極端な肥料欠乏時には追肥と潅水を十分に施した上で本製品を使用する。
※根痛みの激しい時や水不足の時、または病害虫による被害時・老化・微量要素欠乏などで植物が弱っているときには効果が出にくい場合もあります。これらの悪条件を改善した上でご使用下さい。
※次年度は、収穫量に応じて多めに施肥しないと減収する恐れがあります。(特に微量要素欠乏にはご注意ください)
※用途にあった倍数に薄めて使用し、必要以上の高濃度では使用しないで下さい。
※鉄容器や鉄分の多い水を使用しないで下さい。
※早朝の散布をお勧めします。
※農薬と混用する場合はデカエース1号原液と他の原液を混ぜず、散布直前に本製品を可用してください。
※重金属を含む農薬や微量要素液肥とは混用しないで下さい。
※薬液が付着しにくい作物には展着剤を可用して下さい。
※希釈後放置しておくと効力が低下するので、希釈液はその都度使い切ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする