関西パテ化工
アルミメタル 1kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73406148
品番
6300020010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アルミニウム製の設備機器、部材に最適なアルミ粉含有の工業用の補修パテです。耐熱温度は120度です。
用途
アルミ製部品や設備、アルミ鋳物の補修や穴埋め、肉盛り、防食、接着等の多用途に。
可使時間(分)
60
主剤(kg)
0.9
硬化剤(kg)
0.1
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性