曜日別特売
CU-01 CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋 勝星産業 73406278

CU-01 CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋 勝星産業 73406278
CU-01 CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋 勝星産業 73406278
CU-01 CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋 勝星産業 73406278

CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)20
内容量1双注文コード73406278品番CU-01
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。
耐油性の高いニトリルゴムを採用。
摩耗強度・突き刺しにも優れています。
発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減

用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等サイズS全長(cm)20中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17材質ナイロンイエローゲージ数13機能タッチパネル対応入数(双)1質量(g)40材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラックアズワン品番64-8473-26RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする