413 難燃長袖ハイネックシャツ HONO 73406308

413 難燃長袖ハイネックシャツ HONO 73406308
413 難燃長袖ハイネックシャツ HONO 73406308
413 難燃長袖ハイネックシャツ HONO 73406308
413 難燃長袖ハイネックシャツ HONO 73406308
413 難燃長袖ハイネックシャツ HONO 73406308

難燃長袖ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着ブラック注文コード73406308品番413
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

ブラック胸囲(cm)126肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)80素材アクリル65% / 綿33% / ナイロン2%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする