曜日別特売
INS LINK WIDE A WHITE スマホプリンター チェキ instax Link WIDE 富士フイルムイメージングシステムズ 73406805

INS LINK WIDE A WHITE スマホプリンター チェキ instax Link WIDE 富士フイルムイメージングシステムズ 73406805
INS LINK WIDE A WHITE スマホプリンター チェキ instax Link WIDE 富士フイルムイメージングシステムズ 73406805

スマホプリンター チェキ instax Link WIDE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アッシュホワイト
内容量1台注文コード73406805品番INS LINK WIDE A WHITE
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥18,788
販売価格(税別)
17,080
仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)アッシュホワイト消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)本体質量(g)349(フィルム別)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く)解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)バッテリー容量(mAh)680 /700画素数800×1260ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)表示色・階調RGB各色256階調画面寸法(mm)62×99商品タイププリンター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする