BPNSB-MT-300 バランスパックネオSOFTBOX 乳白 オルディ 73407096

バランスパックネオSOFTBOX 乳白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋(300枚)注文コード73407096品番BPNSB-MT-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

エンボス加工で袋の口が開けやすい手提げ袋、1Lの牛乳パックが約4本入る大きさです

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.013サイズ(号)30号RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅W×高さH)(cm)35(マチ13×42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする