GRZst-110W ゲストレシーバーZERO-WHITE 受信機複数台セット マイコール 73407164

ゲストレシーバーZERO-WHITE 受信機複数台セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73407164品番GRZst-110W
参考基準価格(税別)¥335,100販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場等で、安心してご使用できる光触媒コーティング仕様新型呼び出しシステム!工事不要でお手元に届いてすぐ使用可能。5時間のフル充電で連続待受時間は21時間。
省エネ設計で、未使用中は待機モードとなり無駄な電力を使いません。 【光触媒コーティング】受信機はもちろん、送信機にも抗菌・抗ウイルス効果のある光触媒コーティングを施工!大腸菌・黄色ブドウ球菌やウイルス等の細菌類等を自然の力で死滅・分解することができ、より安全に、より衛生的で快適にご利用いただけます!【業界初の3桁表示】1~999、任意の番号を設定可能!通信距離は、見通し約150m 【圏外お知らせ機能】受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。お客さまは受信エリアが把握できるので、安心してお待ちできます。【素材の強度と安全性】受信機のカバーには衝撃に強いポリカーボネートを採用し、業界最軽量の55gを実現!万一落下しても衝撃を最小限に抑えることが出来ます。

用途
フードコート、飲食店、製造工場、量販店、アミューズメント、医療施設、病院、クリニック、薬局、ワクチン接種会場、呼び出しが必要な場所で
材質ポリカーボネート、ASB樹脂ホワイト質量(g)【送信機&充電器】約450(アダプタ含まず)、【受信機】約55、【充電器】400電源【送信機&充電器、充電器】100V DC5V 2A アダプタ 配線工事不要、【受信機】リチウムイオンバッテリー 3.7V 300mA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機&充電器】150×200×36(アンテナ含まず)、【受信機】55×12.9×100機能【呼出通知】LED点滅 ON/OFF設定可能、【電子音】ON/OFF設定可能 、【振動】ON/OFF設定可能、【圏外通知】「圏外」表示点滅、振動、電子音ON/OFF設定可能受信可能距離約150m(見通し)周波数帯域(MHz)送信:Fsk429帯/特定小電力ディスプレイ3窓FND番号方式到達距離(m)送信:約150(見通し)充電時間(時間)約5、最大10台受信周波数Fsk429Mhz帯/特定小電力アンテナ【送信機&充電器】外部取付、【受信機】内蔵式番号設定1台の送信機に対し、1~999まで設定可能 同一の番号を複数台に設定可能連続待受時間約21時間(圏内時、フル充電時)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする