CC-15Y(O) シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 73407654

シンサンデーレインボーリール

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード73407654品番CC-15Y(O)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安心と信頼の日本製。雨中や水がかかる場所でも安心の屋外用防雨型。コード長15m。
4つのコンセント周りは分かりやすく色分けしているため、複数人で共有していも管理しやすく便利。
コンセントには防雨・防塵キャップが付属。内部配線部へ水やホコリが入るのを防止。キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。

用途
建築・土木工事、水道工事、水回り作業、屋外イベントなどに。屋外 4ツ口 リール コードリール 防雨
質量(kg)3.5オレンジコンセント個数4定格電流(A)125V・5A(許容電流15A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×207×329電線長さ(m)15プラグ防雨型2P・125V・12AケーブルVCT 1.25mm2×2C使用場所屋外特性防雨

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73407654CC-15Y(O)73407645CC-15Y(N)CC-15Y(O) シンサンデーレインボーリール ハタヤリミテッド 73407645シンサンデーレインボーリールハタヤリミテッド1台
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73407645
2024-03-30
用途: 仕事の電動工具使用事
M・K工業建設業・工事業

15メートルは少し短いかなと思いましたが、町場の
現場なら問題なく使ってます。
外の仕事なので、キャップ付きはたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする