パール金属
ピクベジ丸型漬物器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73407794
品番
HB5402 4L
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質
容器・蓋:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、バネ:ステンレス鋼
幅(mm)
230
高さ(mm)
175
奥行(mm)
215
容量(L)
4