FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854

FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854
FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854
FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854
FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854
FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854
FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854
FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854
FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854
FCP20E 2393 ウィンジョブ CP20E アシックス 73407854

ウィンジョブ CP20E

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード73407854品番FCP20E 2393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

静電気帯防止機能がアップしました!
脱ぎ履きしやすいベルト仕様。

サイズ(cm)23.5レッド×シルバー足幅ワイド(3E相当)規格JSAA規格A種材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革材質(ソール)ゴム底機能静電気帯防止機能中敷取替式甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
注意
※0101は白ラバーを採用しフロアの汚れを軽減させます。

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73407906
2021-11-08
用途: 工場内での作業
その他業種

ホームセンターなどより安く購入できました
思っていたより底が硬めですが、履きやすいです

対象商品 : 73407775
2019-03-07
用途: 設備の試運転調整時
建設業・工事業

軽量でクッション性も良く
大変満足しています。。。。

対象商品 : 73408037
2018-06-21
用途: ISOタンクコンテナの洗浄・メンテナンス作業時
運輸・通信業

軽くて履きやすい。防水タイプであればなお良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする