曜日別特売
515 スタッキングカップ ポッシュリビング 73409062

スタッキングカップ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
内容量1セット(3個)注文コード73409062品番515
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。

容量(mL)320材質ホーローホワイト幅(cm)12.5高さ(cm)5.5奥行き(cm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする