曜日別特売
RW45-NM205H-D2 RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73409099

 

RW45-NM205H-D2 RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73409099
RW45-NM205H-D2 RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73409099
RW45-NM205H-D2 RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73409099
RW45-NM205H-D2 RW45システム収納庫(扉木目シリーズ) 生興 73409099

RW45システム収納庫(扉木目シリーズ)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送28日以内出荷とは
扉ナチュラル木目/本体ホワイト
内容量1台注文コード73409099品番RW45-NM205H-D2
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を奥行きサイズ450mmの木目扉タイプの収納庫になります。
錠前はダイヤル錠。2人用のパーソナルボックスなので多様な働き方に対応出来る配線機能を有した個人収納ボックスになります。
オプションのノートPCスタンドを使用すればノートPCも省スペースで収納出来ます。
上下兼用になります。

性能錠付・ラッチ付・棚板2枚付・配線ダクト付扉ナチュラル木目/本体ホワイト材質(本体)スチール製/粉体塗装(一部メラミン焼付塗装)種類2人用パーソナルボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×525均等耐荷重(kg)25/段材質(取手)ABS樹脂(一部抗菌加工)錠前ダイヤル錠設置形態上下兼用グリーン購入法適合
注意
※下置きで使用する場合は、必ずアジャスターベース(RW45-NB)をご使用下さい。
※非常解錠用ダイヤルNo.検索キーは付属しておりません。ご希望の場合はお問い合わせください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする