ポッシュリビング
アイアンSフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ブラック
アンティークゴールド
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
73411537
品番
61064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,320
Sフックもオシャレにアイアン製で。
材質
アイアン
色
ホワイト
サイズ
M
幅(cm)
6
高さ(cm)
15.5