曜日別特売
63062 CHAMARRE カードスタンド ポッシュリビング 73413646

 

63062 CHAMARRE カードスタンド ポッシュリビング 73413646
63062 CHAMARRE カードスタンド ポッシュリビング 73413646

CHAMARRE カードスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3個)
サイズL
内容量1セット(3個)注文コード73413646品番63062
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。

サイズL材質アイアン幅(cm)3.5高さ(cm)2.5奥行き(cm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 商品説明&プライスのカードスタンド
卸売・小売業

ちょうど探していたサイズ感。
アンティークな雰囲気もとても気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする