63316 アイアンブラケット ポッシュリビング 73414382

アイアンブラケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
アンティークゴールド
奥行き(cm)18.5
内容量1セット(2個)注文コード73414382品番63316
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

アンティーク調のシンプルなデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。

材質アイアンアンティークゴールドサイズM幅(cm)1.5高さ(cm)18.5奥行き(cm)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73414163
2021-06-06
用途: デザインは良いが、キズあり
製造業

マットな質感のブラック。ビバホームで実物を確認してから購入したのでサイズ感も満足。ただ、1か月以上待って届いた商品は塗装が一部はげており、在庫なし、入荷未定のため交換不可、返品対応のみ可能。出荷前に検品していただけると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする