ポッシュリビング
アイアンベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別
ラビット
キャット
ドッグ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73419754
品番
61918
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
種別
ラビット
材質
アイアン
幅(cm)
9
高さ(cm)
30(18)
奥行き(cm)
3