ポッシュリビング
ワイヤーポットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73420332
品番
62628
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調の鉢カバーです。引っ掛けて飾れます。3号鉢収納可能です。
材質
アイアン
仕様
3号鉢収納可
サイズ
S
幅(cm)
14
高さ(cm)
18
奥行き(cm)
10.5