曜日別特売
63024 CHAMARRE トレイ ポッシュリビング 73421075

CHAMARRE トレイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(cm)1.5
タイプレクトS
内容量1個注文コード73421075品番63024
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。

タイプレクトS高さ(cm)1.5材質アイアン奥行き(cm)11.5幅(cm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: お客様のお会計用に
卸売・小売業

アンティークゴールドのキャッシュトレイがとてもオシャレで、非常に気分が上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする