ポッシュリビング
ハンギングエアープランツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
高さ(cm)
50(33)
50(33)
42(25)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73423315
品番
80916
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お手入れいらずのフェイクグリーンは、好きなところに飾れるインテリアです。
材質
PE
サイズ
L
幅(cm)
24
高さ(cm)
50(33)
奥行き(cm)
20