ポッシュリビング
ブルーム
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1本
色
NL
注文コード
73423805
品番
HB-019NL
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飾っても使ってもオシャレなホウキです。
材質
サトウモロコシ/ウッド
質量(kg)
0.09
色
NL
サイズ(cm)
L32(25)
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応