ポッシュリビング
ハンギングポットカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73424575
品番
63424
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調の鉢カバーです。4号鉢収納可能です。
材質
アイアン
幅(mm)
180
高さ(mm)
320(115)
奥行(mm)
150
サイズ
M