曜日別特売
0913L1 スリーラインフォーム TOPPANエッジ 73424907

スリーラインフォーム

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2000枚)注文コード73424907品番0913L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状A式紙質白上質55Kg寸法(inch)ラベル:9×11罫線1(25.4mm)毎スリーライン素材上質紙複写枚数1ミシン目右縦ミシン有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73424907
2023-09-11
用途: 現場への依頼事項書類作成に使用します
真和印刷株式会社製造業

マイクロミシン目等の加工の
商品があると有難いです。
紙を切る作業が楽になるのと
作業効率が更にアップすると思います。
色紙の商品もあると内容により使い分けが
出来て凄く良いと思いました。

対象商品 : 73424907
2022-03-31
用途: 三次元測定機用プリンター用紙
松野工業有限会社製造業

他所よりも安く買えて助かっています。なかなか機種が変わり用紙の企画も変わってきますのでこのまま扱い続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする