曜日別特売
RFT15P FAX用感熱記録紙 TOPPANエッジ 73425153

FAX用感熱記録紙

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(6巻)注文コード73425153品番RFT15P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ファクシミリ用感熱専用紙を使用してますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。

幅(mm)257長さ(m)100紙質感熱紙芯径(inch)1素材感熱紙
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73425153
2022-06-04
用途: FAX用紙として
卸売・小売業

まあ、普通のロールタイプ感熱紙です。
ロールタイプなのでどうしても紙がカールしやすかったり、芯に近くなってくるとカールが強く罹りやすくなりますが商品の性質上仕方ないかと。
熱による印字結果も普通だと思います。
感熱紙タイプは店舗で取扱う所が減っているため、安く手に入るのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする