TOPPANエッジ
業際統一伝票
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(5000枚)
1箱(5000枚)
1箱(1000枚)
複写枚数
1
1
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000枚)
注文コード
73425503
品番
GS-B1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
全卸連が中心となり、生活用品、家庭紙、医療用品等の偉業種間で使用します。
仕様
No.無し
種類
オンライン用1P
寸法(inch)
12×5
複写枚数
1
適合プリンタ
ドットプリンタ