曜日別特売
KG-A6S 家具統一伝票 TOPPANエッジ 73425598

家具統一伝票

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
種類手書用
内容量1箱(1000枚)注文コード73425598品番KG-A6S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

家具のメーカー、卸、ホームセンターで使用します。

種類手書用寸法(幅W×奥行D)(mm)105X50複写枚数6仕様No.有り寸法(mm)105×50適合プリンタ手書用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73425607
2019-03-18
用途: 商品出荷時

伝票の印刷良好。届いた際、伝票の入っていた梱包ダンボールが開封したあとがあった。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする