問題なく除草剤の散布が出来ました。プロ用はステンレス、ゴムホース等が使われていますが、こちらはプラステックやビニールホースです。この違いから、耐久性について若干心配ですが、価格が半分なので値段相応かもしれません。
以前は肩掛け式の手動噴霧器を使用していたのですが、重さが重く感じられたので、背負い式の噴霧器の購入を決断しました。一度背負ってしまえば、あまり重さを感じなく作業できるので大変良い商品だと思います。
使用していたものが劣化により壊れてしまった為、再度購入した。
コスパよし
使いやすさよし
旧モデルからの更新、ホース取り出しが側面になっており素晴らしい!!
旧モデルは背面に突出していたので、担いで移動中に斜面で滑って尻もちついて接続部が砕けてしまった、ホース接続接続部が突出していないので壊れにくく、狭い場所でも引っ掛かる事も無く、ホース付け根が屈曲する事も無い、また収納も楽
同様の丸山の背負手動噴霧器も所有しているが工進の方が断然良い
以前より同モデルを使用、今回2台目です。エンジン無しなので燃料も要らず、軽くて使い易いです。背当てのクッション部分が外れ易いので、そこは改良の余地有りです。
今まで10年ほど前に購入した他社の倍ほどする金額の商品を使用していたが、作業内容状況は現製品で充分である。あとは耐久年数がどれほどか楽しみである。