3LD-015KF 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 73428924

電源トランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(VA)1500
内容量1台注文コード73428924品番3LD-015KF
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)容量(kVA)1.5容量(VA)1500絶縁種別F仕様複巻、静電シールドなし形状TP質量(kg)13.5周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436端子間ピッチ(mm)10.5温度上昇100℃以下端子ねじM4外形寸法H(mm)173寸法b(mm)(取付)102取付ねじM8絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)3.93外形寸法A(mm)195外形寸法B(mm)142取付寸法a(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする