1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)容量(kVA)2容量(VA)2000絶縁種別F仕様複巻、静電シールドなし形状TP質量(kg)17周波数(Hz)50/60適合規格JIS C-5310/6436端子間ピッチ(mm)10.5温度上昇100℃以下端子ねじM4外形寸法H(mm)203寸法b(mm)(取付)92取付ねじM8絶縁抵抗(MΩ)100以上相数三相使用周囲温度(℃)-10~40定格2次電流(A)5.25外形寸法A(mm)225外形寸法B(mm)132取付寸法a(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V