UEE0100-016015-06M(No.45001)1kVA 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 73429107

UEE0100-016015-06M(No.45001)1kVA 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 73429107
UEE0100-016015-06M(No.45001)1kVA 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 73429107
UEE0100-016015-06M(No.45001)1kVA 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ) 73429107

電源トランス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
容量(VA)1k
内容量1台注文コード73429107品番UEE0100-016015-06M(No.45001)1kVA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)
・UL94V-0認定材料使用・単相・複巻・50/60Hz
・Class155/F種絶縁・鉄心アース、静電シールドをグランド(G)
・コア端子として標準装備・RoHS指令対象6物質非含有

容量(VA)1k質量(kg)15電圧(V)1次電圧200/208/220/230/240No.45001端子ねじ(1次/2次)M4、(接地)M4外形寸法H(mm)94絶縁種別F種定格2次電流(A)10外形寸法A(mm)79外形寸法B(mm)92推奨ねじ(取付)M6取付寸法a(mm)52取付寸法B(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応モデルUEE0100-016015-06M
関連資料:仕様書
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする