曜日別特売
UF3507-20 スカート(タイト) UF3507 アルファピア 73434208

スカート(タイト) UF3507

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
グレー
サイズ11号
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)98
内容量1着注文コード73434208品番UF3507-20
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

女性らしいコンパクトなシルエットで全身をすっきりとまとめるセミタイトスカート。

用途事務職、受付等グレーサイズ11号ウエスト(cm)67ヒップ(cm)98仕様オールシーズン混率(%)ウール50/ポリエステル50機能ホームウオッシャブル、スライドカン、滑り止めテープ、センターベント、2cm幅ベルト、丈出し4cm可能、丈詰め5cm可能スカート丈(cm)52ポケットタイプ左右ポケット性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする