アルファピア
スカート(タイト) UF3507
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
グレー
サイズ
13号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
70
61
64
67
70
74
ヒップ(cm)
101
92
95
98
101
105
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73434217
品番
UF3507-20
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
女性らしいコンパクトなシルエットで全身をすっきりとまとめるセミタイトスカート。
用途
事務職、受付等
色
グレー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
101
仕様
オールシーズン
混率(%)
ウール50/ポリエステル50
機能
ホームウオッシャブル、スライドカン、滑り止めテープ、センターベント、2cm幅ベルト、丈出し4cm可能、丈詰め5cm可能
スカート丈(cm)
53
ポケットタイプ
左右ポケット
性別
女性用