アルファピア
スカート(Aライン) UF3510
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
サイズ
13号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
70
61
64
67
70
74
ヒップ(cm)
99
90
93
96
99
103
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73434262
品番
UF3510-10
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
優美な立ち居振る舞いを演出する、台形シルエットのスカート。
脚さばきが良く、アクティブな動きにオススメです。
用途
事務職、受付等
色
ネイビー
サイズ
13号
ウエスト(cm)
70
ヒップ(cm)
99
仕様
オールシーズン
混率(%)
ウール50/ポリエステル50
機能
ホームウオッシャブル、スライドカン、滑り止めテープ、2cm幅ベルト
スカート丈(cm)
55
ポケットタイプ
左右ポケット
性別
女性用