タジマツール(TJMデザイン)
着脱式工具差し 2本差し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73434673
品番
SFKSN-P2
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
建築作業現場用着脱式工具差し
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
813-4711
寸法(mm)
287×74×100
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
120
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
商品説明動画
【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった