タジマツール(TJMデザイン)
着脱式工具差し 3本差し
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
73434752
品番
SFKSN-P3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
建築作業現場用着脱式工具差し
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
寸法(mm)
287×74×115
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
140
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
商品説明動画
【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった