※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Tektronix(テクトロニクス)
デジタル・オシロスコープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73435416
品番
TBS2074
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥259,000
70MHz・1GS/s・4ch
周波数帯域(MHz)
70
チャンネル数
4
付属品
100MHz受動プローブTPP0100型(2本:2チャンネル・モデル、4本:4チャンネル・モデル)、マニュアルCD、インストレーション/セ-フティ・マニュアル、電源ケーブル、校正証明書
仕様
FFT:標準
分解能
(垂直軸)8ビット
インターフェース
USB2.0(ホスト)、USB2.0(デバイス)、10BaseT/100BaseTXEthernet、プローブ:TekVPI
測定機能
(自動)32種
ディスプレイ
9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー
解像度
ディスプレイ:800×480 ピクセル(WVGA)
入力インピーダンス
1MΩ±2%、11.5pF±2.5pF
確度
(垂直)2mV/div~5mV/div、(DCゲイン)±4%・2mV/div~5mV/div、±3%・10mV/div~5V/div、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppm
カップリング
(入力)AC、DC、GND
時間軸レンジ
2ns/div~100s/div
最大入力電圧
1MΩ:300VRMS(ピーク電圧:±450V以下)
波形
(取込レート)10000波形/秒
立ち上がり時間
5ns
帯域制限
20MHz
サンプルレート
最高:1GS/s(1/2ch時、500MS/s(3/4ch時)
レコード長
20Mポイント
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73435416
TBS2074
57267806
TBS2074B
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)
1台
¥
470,800
税込
¥
517,880
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です