曜日別特売
1-00408-001 Dr.PRO 首筋エアーストレッチ ニーズ 73437221

メイン画像

1-00408-001 Dr.PRO 首筋エアーストレッチ ニーズ 73437221
1-00408-001 Dr.PRO 首筋エアーストレッチ ニーズ 73437221
1-00408-001 Dr.PRO 首筋エアーストレッチ ニーズ 73437221
1-00408-001 Dr.PRO 首筋エアーストレッチ ニーズ 73437221
1-00408-001 Dr.PRO 首筋エアーストレッチ ニーズ 73437221

Dr.PRO 首筋エアーストレッチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73437221
品番
1-00408-001
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

エアーの力で首を伸ばしてストレッチ。スマホやパソコンなどで前に出がちな頭を本来の位置に戻し首の負担を軽減。首を伸ばして正しい姿勢をサポートします。※本品使用時の物理的な効果です。使用感には個人差があります。
エアーポンプで空気圧の強さを自由に調節でき、首への負担や違和感を感じる前にリフレッシュ。
面ファスナー仕様で首にサッと装着。サイズ調節もラクラク。テレビを観ながら、読書しながら、パソコンしながら首のストレッチ。電車やバスの長距離移動には首まくらとしても活躍します。

材質
本体:塩化ビニル樹脂、金具:真鍮(スズメッキ)、エアーポンプ:合成ゴム
質量(g)
113
備考
洗濯不可
直径×高さ(cm)
25×12.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする