Premium Low Edition(CarbonBlack)組立済モデル 組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Premium AKRacing(エーケーレーシング) 73445849

Premium Low Edition(CarbonBlack)組立済モデル 組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Premium AKRacing(エーケーレーシング) 73445849
Premium Low Edition(CarbonBlack)組立済モデル 組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Premium AKRacing(エーケーレーシング) 73445849

組立済モデル ゲーミング・オフィスチェア Premium

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1脚注文コード73445849品番Premium Low Edition(CarbonBlack)組立済モデル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

組立済みモデル。高い質感と快適な座り心地で発売以来ゲーミングシーンを中心に大好評をいただいているAKRacingチェア製品ラインナップに、オフィスシーンでの利用を想定して機能・デザイン両面においてブラッシュアップを図ったハイエンドモデルPremiumシリーズを追加いたします。
バックレスト部分に使われた極厚のシートクッションが体重をしっかりと受け止め、座面チルト機能とフルフラットリクライニング機能の組み合わせが個々のユーザーに合わせた快適な着座姿勢、休息姿勢をもたらします。
レーシングシートにインスパイアされた感性を刺激するアイコニックなデザインを特徴とするAKRacingゲーミングチェアは、そのエルゴノミクス(人間工学)設計によって座る者を最適な姿勢に導きます。ことに高い集中力の持続が必要とされるゲームシーンや、スピードとクリエイティビティの両立が求められる現代のワークシーンにおいてユーザーのパフォーマンス向上を支援してきました。新製品として発売されるPremiumシリーズは、そのようなAKRacingチェアの基本コンセプトを生かしつつ、機能面・デザイン面をリファインしたオフィス向けのハイエンドモデルです。
Premiumシリーズの座面高は36.5cm~43cmと、標準的な体型のユーザーに適したサイズ感となっています。

許容荷重(kg)150幅(cm)【アームレスト】63~77背もたれ93cm本体質量(kg)25高さ(cm)【椅子】129.5~136RoHS指令(10物質対応)対応座面幅(cm)38座面奥行(cm)51座面高(cm)36.5~43座面厚さ(cm)10
注意
※組立済み状態での納品になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,600/税込14,960
北海道地方数量1につき16,500/税込18,150
沖縄地方数量1につき27,400/税込30,140
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする