材質【肘】強化ナイロン、ポリウレタンスキンモールド【脚】脚羽根:強化ナイロン キャスター:ナイロン質量(kg)14.5色ブルー高さ(mm)1025奥行(mm)580耐荷重(kg)80機能ガス圧昇降式シンクロロッキング初期位置固定ロッキング強さ調節背の高さ調節(ストローク:120mm)座の高さ調節(ストローク:120mm)ランバーサポート保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年色(本体)ブラック外寸法・幅(mm)675グリーン購入法適合座面幅(cm)49座面奥行(cm)41.5色(座面)ブルー色(背面)ブラックサービス分類組立・設置・取付