AUH266-16-25NSS 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業 73460847

 

AUH266-16-25NSS 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業 73460847
AUH266-16-25NSS 開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ タカチ電機工業 73460847

開閉式アルミコントロールボックス AUHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品3日以内出荷とは
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×265.9×251
161×265.9×251
161×265.9×201
161×265.9×301
201×265.9×201
201×265.9×251
201×265.9×301
201×265.9×361
251×265.9×251
251×265.9×301
251×265.9×361
251×265.9×431
301×265.9×201
301×265.9×251
301×265.9×301
301×265.9×361
301×265.9×431
301×265.9×501
361×265.9×251
361×265.9×301
361×265.9×361
361×265.9×431
361×265.9×501
361×265.9×601
431×265.9×301
431×265.9×361
431×265.9×431
431×265.9×501
431×265.9×601
質量(g)3000
鍵無
内容量1台注文コード73460847品番AUH266-16-25NSS
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,370販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。
制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど
様々な用途にご利用頂けます。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

色
シルバー
質量(g)
3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
161×265.9×251
対応
1/2(ハンドル/ヒンジ 個数)
鍵
無
材質
アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする