曜日別特売
AUX266-25-20RP-BB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 73462299

 

AUX266-25-20RP-BB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 73462299
AUX266-25-20RP-BB アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業 73462299

アルミコントロールボックス AUXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は色・寸法など432種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
251×265.9×201
注文コード
73462299
品番
AUX266-25-20RP-BB
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,420販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。
産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

色
ブラック
質量(g)
3100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
251×265.9×201
材質
アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする