曜日別特売
AUR222-43-36H-BS ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 73466980

 

AUR222-43-36H-BS ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 73466980
AUR222-43-36H-BS ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業 73466980

ラックケース AURシリーズAUR222-43-36H-BS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は色・寸法など56種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
カバー・側板・取手・コーナー ブラック/パネル シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
431×221.5×361
注文コード
73466980
品番
AUR222-43-36H-BS
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥29,510販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。
音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

色
カバー・側板・取手・コーナー ブラック/パネル シルバー
質量(g)
4700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
431×221.5×361
材質
アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする