F-302 ESD対策椅子カバー ホーザン 73468355

F-302 ESD対策椅子カバー ホーザン 73468355
F-302 ESD対策椅子カバー ホーザン 73468355
F-302 ESD対策椅子カバー ホーザン 73468355
F-302 ESD対策椅子カバー ホーザン 73468355
F-302 ESD対策椅子カバー ホーザン 73468355
F-302 ESD対策椅子カバー ホーザン 73468355

ESD対策椅子カバーF-302

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73468355
品番
F-302
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

椅子を静電気対策できるカバー。
導電繊維を織り込んだ椅子カバー。
別売のアース線を使ってグラウンドに接続するタイプで、床が未対策でも接地経路を確保できます。
繰り返し洗って使える高耐久仕様。裏面の紐を縛って椅子に固定し、簡単にサイズ合わせができるため、様々な形状の椅子にご使用いただけます。

適合
ESD管理値(Ω):Rg<=1×10^9Ω
材質
ポリエステル80、綿20%
質量(g)
90
径(Φmm)
ホック:7
外形寸法(mm)
645(W)×645(D)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アース線は付属しておりません。別途F-24等をお求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする