曜日別特売
UL1571 AWG28<WH> UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 協和ハーモネット 73470069

UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(610m)
AWG28
色白
内容量1巻(610m)注文コード73470069品番UL1571 AWG28<WH>
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途
電気・電子機器の内部配線
小型電子機器の内部配線等
色
白
全長(m)
610
許容電流(A)
3
AWG
28
導体構成(本/mm)
7/0.127
仕上外径(mm)
0.88
導体外径(Φmm)
0.38
UL規格
UL1571
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
500
条長(m)
610
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: 難燃性電線としては問題なし
株式会社パワービジョン 様(卸売・小売業)

ストリップし易く、予備はんだにも耐える扱いやすい電線でした

2021-01-01
用途: 電子回路接続
株式会社ルトレッフル 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

価格帯も手ごろな規格品なので重宝しております。
使用して数年たちますが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする