MK-C85NBK メタル&ウッドラック コーナー連結シェルフ5段 ドリームウェア 73471076

MK-C85NBK メタル&ウッドラック コーナー連結シェルフ5段 ドリームウェア 73471076
MK-C85NBK メタル&ウッドラック コーナー連結シェルフ5段 ドリームウェア 73471076
MK-C85NBK メタル&ウッドラック コーナー連結シェルフ5段 ドリームウェア 73471076
MK-C85NBK メタル&ウッドラック コーナー連結シェルフ5段 ドリームウェア 73471076
MK-C85NBK メタル&ウッドラック コーナー連結シェルフ5段 ドリームウェア 73471076
MK-C85NBK メタル&ウッドラック コーナー連結シェルフ5段 ドリームウェア 73471076

メタル&ウッドラック コーナー連結シェルフ5段

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード73471076品番MK-C85NBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

シリーズの本体に連結できるシェルフ5段。連結はL字型(コーナー)とI字型(横並び)の二通り。
コーナー連結時は中央の柱がなく、モノが出し入れしやすい。
ボードはナチュラルとブラウンのリバーシブル仕様。棚の高さは3cm間隔で調節可能。

用途
スチールラック、収納ラック、オープンシェルフとして。倉庫、物置の棚などにも。
色
ブラック
材質
スチール、合成樹脂化粧繊維板、ポリプロピレン
質量(kg)
17.9
耐荷重(kg)
ボード1枚当たり:50、総耐荷重:250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
81×41×180(※連結箇所は5mm程サイズアップ)
対象
MK-885N、MK-855N、MK-825N
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする