MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119

MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119
MK-C88NBK メタル&ウッドラック  シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471119

メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅81)+シェルフ5段(幅81) 連結セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード73471119品番MK-C88NBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

シェルフ5段本体(幅81cm)と連結用シェルフ5段(幅81cm)のセット。L字型(コーナー連結)にもI字型(横並び連結)にも連結可能。
コーナー連結時は中央の支柱がなく、モノの出し入れがしやすい。耐荷重はボード1枚あたり50kg。合計500kgの高耐荷重で大容量収納可能。
ボードはナチュラルとブラウンのリバーシブル仕様。棚の高さは3cm間隔で調節可能。
連結セットを組み合わせてさらに3連、4連と接続することも可能。設置スペースの角を有効活用できる連結セット。

用途
スチールラック、収納ラック、オープンシェルフとして。倉庫、物置の棚などにも。
色
ブラック
材質
スチール、合成樹脂化粧繊維板、ポリプロピレン
質量(kg)
40.4
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
810
間口(mm)
1220
耐荷重(kg/段)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
122×81×180
棚段数(段)
本体:5、連結用:5
総耐荷重(kg)
500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする