MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171

MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171
MK-C82HWH メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット ドリームウェア 73471171

メタル&ウッドラック シェルフ5段(幅121)+ハンガーラック3段(幅81) 連結セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード73471171品番MK-C82HWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

シェルフ5段本体(幅121cm)と連結用ハンガーラック3段(幅81cm)のセット。L字型(コーナー連結)にもI字型(横並び連結)にも連結可能。
コーナー連結時は中央の支柱がなく、モノの出し入れがしやすい。耐荷重は幅81cmボード1枚あたり50kg、幅121cmボード1枚あたり30kg、ハンガーバー1本20kg。
ボードはナチュラルとブラウンのリバーシブル仕様。棚の高さは3cm間隔で調節可能。
連結セットを組み合わせてさらに3連、4連と接続することも可能。設置スペースの角を有効活用できる連結セット。

用途スチールラック、収納ラック、オープンシェルフとして。倉庫、物置の棚などにも。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする